Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10ELI-BSR Elektr. Messing-Kugelhahn, G 1", 24 bis 240 V (AC/DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Messing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Messing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 ELI-BSR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 ELI-BSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung, Baulänge nach DIN 3202-M3 und DVGW zertifiziert (PN 5 / MOP 5) für G 1/2" - G 2" Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2-1/2" - G 3": max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Öle, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, Farben, Lacke, schwache Säuren und Laugen Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: 24 - 240 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden) Schutzart: IP 67 (Ausführung mit Stellzeit 140 sek.: IP 65) Einschaltdauer: 75% Optional: Stellzeit 140 sek. (nur für Antriebsgröße 2, 85 - 240V AC/DC oder Sonderausführung 24V AC/DC: KH...ELI 24-140) -140, "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR, Positioniersystem 0 - 10 V oder 4 - 20 mA (Umstellung durch Jumper), Präzision: 3%, Linearität: 2%, Hysterese: 3% Schaltstellung NC oder NO (Umstellung durch Jumper) -DPS Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Battery Safety Return
Spannung:
24 bis 240 V (AC/DC) V
Gewinde:
G 1"
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
90 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
Stellzeit:
9 S
Ersatzantriebe:
ELU 230-2-BSR
Medientemperatur:
-20 bis +160 GC
Gewicht:
3,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn dn25 pn40, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn 1", KH10ELI-BSR, Absperrhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.302,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,23*
€ 1.803,1237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,77*
€ 1.771,6363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,71*
€ 1.666,8449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,76*
€ 1.607,4044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,60*
€ 1.550,094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.