Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K14F FUTURA Kugelhahn G 1/4", Futura 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K14F FUTURA Kugelhahn G 1/4", Futura 1
K14F FUTURA Kugelhahn G 1/4", Futura 1
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn (Futura Baureihe 1)
Schaltsymbol: Kugelhahn (Futura)
Artikel-Nr.:
     955-K 14 F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     K 14 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe Eingangsdruck: 0 - 16 bar ( Baureihe 0: 0 - 12 bar) Funktion: 3/2-Wege Absperrventil mit gefasster Abluft. Im geschlossenen Zustand mit Vorhangschloss VHS 20 abschließbar. Lieferumfang: Kugelhahn inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 0)
Weitere Informationen:
Baureihe:
Futura 1
Gewinde:
G 1/4"
Abluftgewinde:
G 1/4"
Durchfluss:
2000 L/MIN
H:
88 MM
H1:
55 MM
L:
52 MM
Befestigungswinkel:
W 1 F
Koppelpaket:
KP 1 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 1 F
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc pn16 kugelhahn, gas kugelhahn, gaskugelhahn pvc, K14F, 3/2-Wege-Kugelhähne (vertikal), ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, FUTURA-Wartungsgeräte, Kugelhähne, Kugelhähne für Wartungseinheiten, Kugelhähne mit Entlüftung, Kugelhähne mit Entlüftungsbohrung, Wartungseinheiten (FUTURA)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,73*
€ 39,37*
Lager 955
183
€ 8,90*
ab € 29,75*
€ 39,49*
€ 3,90*
ab € 30,23*
€ 40,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,9931
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,5409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.