Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSTL184GMSV-V LE-Steckanschluss G 1/8"-4mm, IQS-MSV (Hochtemperatur)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSTL184GMSV-V LE-Steckanschluss G 1/8"-4mm, IQS-MSV (Hochtemperatur)
IQSTL184GMSV-V LE-Steckanschluss G 1/8"-4mm, IQS-MSV (Hochtemperatur)
Exemplarische Darstellung: LE-Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-IQSTL 184 G MSV-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSTL 184 G MSV-V
EAN/GTIN:
     4050571859855
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft T-Stück
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: -große Produktvielfalt, -stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, -auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, -zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochtemperatur
G:
G 1/8"
D:
4 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +150 GC
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, IQSTL184GMSV-V, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.