|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-IQSTL 148 G MSV Herst.-Nr.: IQSTL 148 G MSV EAN/GTIN: 4050571862992 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: -große Produktvielfalt, -stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, -auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, -zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Standard | G: | G 1/4" | D: | 8 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +80 GC | Gewicht: | 0,038 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, IQSTL148GMSV, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse |
|  |  |
| |