Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSTL1214 LE-Steckanschluss R 1/2"-14mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSTL1214 LE-Steckanschluss R 1/2"-14mm, IQS-Standard
IQSTL1214 LE-Steckanschluss R 1/2"-14mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: LE-Steckverschraubung mit konischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSTL 1214
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSTL 1214
EAN/GTIN:
     4050571387303
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft T-Stück
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: -große Produktvielfalt, -hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, -lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
R:
R 1/2"
D:
14 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, IQSTL1214, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 12,61*
€ 16,88*
Lager 955
32
€ 8,90*
ab € 12,65*
€ 17,00*
€ 3,90*
ab € 14,35*
€ 18,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.