Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSPPL184G Signalverschraubung G 1/8"-4mm, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSPPL184G Signalverschraubung G 1/8"-4mm, Standard
IQSPPL184G Signalverschraubung G 1/8"-4mm, Standard
Exemplarische Darstellung: Signalverschraubung
Zeichnung: Funktionsprinzip Signalverschraubung (Zylinder in Bewegung)
Zeichnung: Funktionsprinzip Signalverschraubung (Zylinder in Endlage)
Schaltsymbol: Signalverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-IQSPPL 184 G
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSPPL 184 G
EAN/GTIN:
     4050571875602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalverschraubung
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, PA 66, Dichtungen: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patronen: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: 3 - 8 bar Ansprechdruck: 0,8 - 1,0 bar Schaltzeit: 3 ms Funktion: Die Signalverschraubungen schalten ein pneumatisches Signal von der Signalversorgung P (Steckanschluss) zu dem Signalausgang S (Steckanschluss) durch, sobald der Druck an dem Gewinde unter den Ansprechdruck fällt. Ein solcher Druckabfall entsteht z.B. auf der Entlüftungsseite eines Pneumatikzylinders, wenn der Kolben seine Endlage erreicht. Damit eignen sich diese Verschraubungen zur rein pneumatischen Abtastung von Endlagenstellungen von Pneumatikzylindern. Um Fehlauslösungen zu vermeiden, empfehlen wir bei der Abtastung von Zylindern, den Versorgungsdruck für die Signalversorgung P von der Zuleitung des Zylinders zu entnehmen. Achtung: Signalverschraubungen erkennen das Erreichen der Endlage nur durch einen Druckabfall. Dieser Druckabfall kann aber auch entstehen, wenn der Zylinder in seinem Verfahrweg blockiert wird. Besteht Gefahr einer solchen Blockade, empfehlen wir die Verwendung von pneumatischen Zylinderschaltern, die direkt auf das magnetische Feld eines Magnetkolbens reagieren. Vorteile: -rein pneumatische Steuerung, keine elektrische Energie notwendig, -einfache Installation, -kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Signal:
pneumatisch
G (Außengewinde):
G 1/8"
G (Innengewinde):
G 1/8"
Signalanschluss Ø P / Ø S:
4 MM
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSPPL184G, Endschalter, Funktionsverschraubungen, Hohlschrauben-Ventile, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Pneumatik-Ventile, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.