Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL186GMSV-V Winkel-Steckanschluss G 1/8"-6mm, IQS-MSV (Hochtemperatur)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSL186GMSV-V Winkel-Steckanschluss G 1/8"-6mm, IQS-MSV (Hochtemperatur)
IQSL186GMSV-V Winkel-Steckanschluss G 1/8"-6mm, IQS-MSV (Hochtemperatur)
Exemplarische Darstellung: L-Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 186 G MSV-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSL 186 G MSV-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: große Produktvielfalt, stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochtemperatur
G:
G 1/8"
D:
6 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +150 GC
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder winkel, gerade steckverbinder, IQSL186GMSV-V, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 4,44*
Lager 955
14108
1
€ 8,90*
ab € 3,52*
€ 5,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.