Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSK184 Steckanschluss, selbstabsperrend R 1/8"-4mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSK184 Steckanschluss, selbstabsperrend R 1/8"-4mm, IQS-Standard
IQSK184 Steckanschluss, selbstabsperrend R 1/8"-4mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung, selbstabsperrend
Zeichnung: Sperranschlussverschraubungen
Schaltsymbol: absperrend
Artikel-Nr.:
     955-IQSK 184
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSK 184
EAN/GTIN:
     4050571376765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Funktionsprinzip: Die eingebaute Sperre blockiert den Luftstrom, sobald der Schlauch demontiert wird. Nach Einschieben eines Schlauches wird der Luftstrom wieder frei gegeben. Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -günstiger als eine Kupplung, -verschließt wie eine Kupplung
Weitere Informationen:
R:
R 1/8"
D:
4 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSK184, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 3,66*
€ 5,24*
Lager 955
424
€ 8,90*
ab € 3,67*
€ 5,25*
€ 3,90*
ab € 4,15*
€ 5,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.