Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H220 Spannhülse DIN 630 dxDxB: 90x142x58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pendelkugellager DIN 630, offen (Spannhülse nicht im Lieferumfang enthalten)
Exemplarische Darstellung: Pendelkugellager DIN 630, offen (Spannhülse nicht im Lieferumfang enthalten)
Zeichnung: Spannhülse für Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     955-H220
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     H220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spannhülse
Spannhülsen
Beschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglichen werden können. Pendelkugellager werden "offen" (Standard) oder beidseitig "geschlossen und abgedichtet" (2RS Ausführung) geliefert. Die Ausführung 2RS ist werkseitig mit einem Qualitätsfett gefüllt. Offene Kugellager müssen extern geschmiert werden. Bei der geschlossenen Ausführung ist auf die gültigen Einsatzgrenzen zu achten z.B. bei höherer Umgebungstemperatur. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: vergrößerte Lagerluft (entspricht C3) Lieferumfang: Pendelkugellager, kegelige Innenbohrung ohne Spannhülse (Spannhülse bitte separat bestellen) Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
benötigte Spannhülse
für Wellendurchmesser d1 (inkl. Spannhülse):
90 MM
i:
58 MM
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, H220, FAG-Wälzlager, Kugellager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,21*
€ 131,1499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,98*
€ 130,8762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,7961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,7735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,9826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.