Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSMSP19BGVVL Molkerei-Schlauch mit Stahlspirale, 19 (3/4")x29mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-GSMSP 19 BGVVL-A
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GSMSP 19 BGVVL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Stahlspirale verzinkt, Außendecke: NVC, abriebfest, alterungsbeständig, Stoffimpression Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 10 min., max. 1,5 bar) Betriebsdruck: -0,9 bis 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Einsatzbereich: Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel zur Sterilisation.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
29 MM
min. Biegeradius:
38 MM
Temperaturbereich:
-30 bis +80 GC
Rollenlänge:
40 M
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Molkereidampfschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, milchschlauch nw 19, milchschlauch, GSMSP19BGVVL, Absaug-Schläuche, FDA konform, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Milch-Schläuche, Molkerei-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,90*
€ 58,191
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,53*
€ 56,5607
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,06*
€ 54,8114
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,89*
€ 53,4191
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.