Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM32BGVV Molkerei-Schlauch (Standard), 32 (1-1/4")x46mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-GSM 32 BGVV
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     GSM 32 BGVV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
FDA Schlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Außendecke: NVC, fett- und ölbeständig, Stoffimpression Temperaturbereich: Typ leicht: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 10 min., max. 1,5 bar), Typ Standard: -35°C bis max. +95°C, Sattdampf bis max. 164°C Betriebsdruck: Typ leicht: 10 bar (Berstdruck: 30 bar), Typ Standard: 18 bar (Berstdruck: 55 bar), Sattdampf: 6 bar Einsatzbereich: Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel zur Sterilisation. Typ Standard ist auch als Dampfschlauch einsetzbar. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schlauchdurchmesser (innen):
32 (1-1/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
46 MM
min. Biegeradius:
195 MM
Temperaturbereich:
-35 bis +164 GC
Betriebsdruck:
18 BAR
Berstdruck:
55 BAR
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Molkereischlauch, Molkerei-Dampfschlauch, Molkereidampfschlauch, milchschlauch semperflex, milchschlauch, dampfschlauch pn 18 bar, GSM32BGVV, Dampf-Schläuche, FDA konform, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Milch-Schläuche, Molkerei-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.982,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 74,5505* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.296,92*
€ 3.923,3348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.199,33*
€ 3.807,2027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.065,15*
€ 3.647,5285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.009,85*
€ 3.581,7215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.982,02*
€ 3.548,6038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.