Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWWE4 Windeisen, verstellbar, Größe 4 (M 11 - M 32,G 1/8" - G 3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Windeisen
Exemplarische Darstellung: Windeisen
Artikel-Nr.:
     955-GEW WE 4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW WE 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 4
Beschreibung: Gehäuse aus Zinkdruckguss, Spannbacken gehärtet. Ein Griff ist abschraubbar.
Weitere Informationen:
Größe:
4
für Handgewindebohrer(metrisch):
M 11 - M 32
für Handgewindebohrer(zöllig):
G 1/8" - G 3/4"
für Vierkant (DIN 10):
5,5 - 16,0 MM
Länge:
500 MM
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: windeisen, GEWWE4, DIN 1814, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindeschneider, Handgewindebohrer, HSS-Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Sackloch-Gewindebohrer, Verstellbare Windeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.