Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWMSVM3HSSE Maschinengewindebohrer für Sackloch, 35° rechtsspiralisiert M 3 (HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWMSVM3HSSE Maschinengewindebohrer für Sackloch, 35° rechtsspiralisiert M 3 (HS
GEWMSVM3HSSE Maschinengewindebohrer für Sackloch, 35° rechtsspiralisiert M 3 (HS
Exemplarische Darstellung: Maschinengewindebohrer für Sackloch (M 3 - M 10)
Artikel-Nr.:
     955-GEW MSV M3 HSSE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW MSV M3 HSSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m3 din371
regel-gewindebohrer m3
Beschreibung: Maschinengewindebohrer für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Flanken hinterschliffen, Toleranz nach ISO 2 / 6H. Ausführung des Gewindebohrers nach DIN 371 (verstärkter Schaft), ab M12 nach DIN 376 (Überlaufschaft) Qualität: HSS-G Co 5 (HSS-E): Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<1000 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze *in stabiler Industriekassette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maschinengewindebohrer für Sackloch, 35° rechtsspiralisiert
Gewinde:
M 3
Kernlochdurchmesser:
2,5 MM
Vierkant (DIN 10):
2,7 MM
Gesamtlänge:
56 MM
Gewindelänge:
6 MM
Schaftdurchmesser:
3,5 MM
Anschnitt:
Form C, 2 - 3 Gänge
Gewicht:
0,0056 KG
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, GEWMSVM3HSSE, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 371, DIN 376, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindebohrer-Sätze, Gewindeschneider, HSS-Gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.