Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWMGVM3HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch M 3 (HSS-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWMGVM3HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch M 3 (HSS-E)
GEWMGVM3HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch M 3 (HSS-E)
Exemplarische Darstellung: Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch (M 3 - M 10)
Artikel-Nr.:
     955-GEW MGV M3 HSSE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW MGV M3 HSSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Beschreibung: Maschinengewindebohrer für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Flanken hinterschliffen, Toleranz nach ISO 2 / 6H. Ausführung des Gewindebohrers nach DIN 371 (verstärkter Schaft), ab M12 nach DIN 376 (Überlaufschaft) Qualität: HSS-G Co 5 (HSS-E): Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<1000 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze *in stabiler Industriekassette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch
Gewinde:
M 3
Kernlochdurchmesser:
2,5 MM
Vierkant (DIN 10):
2,7 MM
Gesamtlänge:
56 MM
Gewindelänge:
10 MM
Schaftdurchmesser:
3,5 MM
Anschnitt:
Form B, 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
Gewicht:
0,0057 KG
Weitere Suchbegriffe: GEWMGVM3HSSE, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 371, DIN 376, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindebohrer-Sätze, Gewindeschneider, HSS-Gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.