Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G2R2SND24VDC Omron Industrierelais, 24 V DC, 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrierelais
Exemplarische Darstellung: Industrierelais
Zeichnung: 2 Wechsler
Artikel-Nr.:
     955-G2R2SND24VDC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R2SND24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais omron
industrierelais
Schaltspannung max.: 400 V AC, 125 V DC Nennlast: 10 A (2 Wechsler: 5 A je Pol) bei 250 V AC, 30 V DC (ohmsche Last) *mit zusätzlicher Rastfunktion für Prüfzwecke (Relais immer eingeschaltet)
Weitere Informationen:
Anzahl Wechsler:
2 STK
Steuerspannung:
24 V DC
Ausstattung:
LED-Anzeige, Freilaufdiode
Sockel für DIN- Schienenmontage (DIN-Breite 16mm):
P2RF08E
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: G2R2SND24VDC, DIN-Schienen, Hutschienen, Industrie-Relais, Leistungsrelais, Omron-Produkte, Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.