Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIHS38M10X35ES Hammerkopfschraube HS M 10x35, Edelstahl A4 (33 x 23 x 6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hammerkopfschraube (33x23x6 mm)
Exemplarische Darstellung: Hammerkopfschraube (33x23x6 mm)
Artikel-Nr.:
     955-FI HS 38 M10X35 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI HS 38 M10X35 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m10
hammerkopfschraube ohne norm
Anwendung: Hammerkopfschraube zum Einschieben in Montageschienen. Die Montage erfolgt durch seitliches Einschieben der Hammerkopfschraube in der Schiene oder Konsole. Die Hammerkopfschraube kann zur Ausrichtung beliebig in der Schiene verschoben werden, ohne herauszufallen. Nach der Ausrichtung sollte die Schraube mit der Mutter gesichert werden. Passt in alle gängigen Montageschienen mit 15, 16 und 17 mm Schlitzbreite.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
passend für Profiltyp:
38/40, 40/60, 40/120
Gewinde:
M 10
Länge (über alles):
35 MM
Schlitzbreite:
17 MM
Abmessungen Hammerkopfplatte (lxbxh):
33 x 23 x 6 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: FIHS38M10X35ES, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Hammerkopfschrauben, Installationssysteme (Fischer), Montagetechnik, SaMontec, Tragschienen für Rohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.