Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSM10REP Reparatursatz für Doppel- kolbenzylinder 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelkolbenzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Doppelkolbenzylinder mit Führung
Zeichnung: Doppelkolbenzylinder
Schaltsymbol: Doppelkolbenzylinder
Artikel-Nr.:
     955-EXSM 10 REP
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EXSM 10 REP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EXSM10REP
Doppelkolben-Zylinder
Druckluft-Zylinder
Führungszylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: Führung durch selbstschmierende Gleitlager, Verdrehtoleranz < 0,2° (±), ideal für Pick- and Place-Anwendungen, Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm, Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
10 MM
Ausführung:
Reparatursatz für Doppelkolbenzylinder
Gewicht:
0,0014 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.