Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECKMAPPEGELB HERLITZ Eckspannermappe gelb, ohne Einschlagklappen, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Eckspannermappe (gelb)
Exemplarische Darstellung: Eckspannermappe (gelb)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-ECKMAPPE GELB
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     ECKMAPPE GELB
EAN/GTIN:
     4008110972428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Beschreibung: für die Ablage von ungelochtem Schriftgut, mit Gummiverschluss, damit nichts verloren geht, aus starkem Karton, für Format DIN A4, Abmessung: ca. 240 x 320 mm (mit Einschlagklappen ca. 245 x 320 mm) *wird ohne Organisationsaufdruck geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Einschlagklappen, 5er Pack*
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: herlitz eckspanner din a4 karton gelb, eckspanner a4, eckspanner gelb, ECKMAPPEGELB, Ablagemappen, Bürobedarf, Büromaterial, Eckspanner-Mappen, Mappen, Meisterbüro, Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.