Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRVE12C Block-Drosselrückschlagventil, G 1/2", Kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRVE12C Block-Drosselrückschlagventil, G 1/2", Kompakt
DRVE12C Block-Drosselrückschlagventil, G 1/2", Kompakt
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DRVE 12 C
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     DRVE 12 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: 1 - 10 bar Lieferumfang: Ventil inkl. Befestigungsmutter
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde für Schalttafeleinbau:
M 16x1
max. Blechdicke:
6 MM
Durchfluss geregelt:
0 - 1900 L/MIN
Durchfluss ungeregelt:
1610 L/MIN
Baulänge L:
50 MM
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: DRVE12C, Abluft-Drosseln, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile, Stromregelventile, Zuluft-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.