| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DRSO 1 Herst.-Nr.: DRSO 1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt (Vakuumschalter: Messing), Membrane: NBR (Vakuumschalter: FKM), DRSS/ DRSO 150: Kolben 1.4305 mit NBR-Dichtung Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C (Vakuumschalter -5°C bis max. +120°C) Rückschaltdifferenz (Hysterese): 5 - 15 % vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen (0,1 - 1 bar & Schließer 1 - 10 bar: Flachstecker 6,3x0,8 (AMP 6,3x0,8)) Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druckschalter | Schaltertyp: | Öffner | Einstellbereich: | 0,1 - 1 BAR | Gewinde: | G 1/4" (AG) | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Überdrucksicher bis: | 300 BAR | Schaltleistung: | 42 V / 100 VA | Betriebsspannung: | 0 - 42 V (AC/DC) V | Elektrischer Anschluss: | Flachsteckverbinder 6,3x0,8 (AMP 6,3x0,8) (Steckfahne) | Schutzkappe: | DRSS SCHUTZKAPPE | Temperaturbereich: | -30 bis +100 GC | Gewicht: | 0,07 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DRSO1, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Schutzkappen für Druckschalter, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten |
| | |
| |