| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DRS 400 Herst.-Nr.: DRS 400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium, Membrane**: NBR (Vakuumschalter: ECO) Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): 10 - 30 % vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 Elektrischer Anschluss: Bauform B1: Schraubklemmen, Bauform B2: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-pol.) Schaltertyp: Wechsler Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Luft *bei 30 V DC, **Einstellbereiche > 100 bar Ansteuerung über Kolben, ***Bauform B1: Seitliche Einstellschraube, Bauform B2: Die Einstellung kann nur nach Abnehmen der Schutzkappe erfolgen Weitere Informationen: | | Schaltertyp: | Druckschalter | Einstellbereich: | 40 - 400 BAR | Innengewinde: | G 1/4" | Bauform***: | B1 | Überdrucksicher bis: | 600 BAR | Schaltleistung*: | 250 V / 2 A | Elektrischer Anschluss: | Schraubklemmen | Gewicht: | 0,23 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip65, DRS400, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,07* | € 157,71* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 128,40* | € 158,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,13* | € 164,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|