Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRF31-1 Präzisionsdruckregler G 1/4", 0 - 1 bar Standard 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRF31-1 Präzisionsdruckregler G 1/4", 0 - 1 bar Standard 3
DRF31-1 Präzisionsdruckregler G 1/4", 0 - 1 bar Standard 3
Exemplarische Darstellung: Präzisionsdruckregler - Standard
Zeichnung: Diagramm
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-DRF 31-1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRF 31-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Feindruckregler
Anwendung: Präzisionsdruckregler werden eingesetzt, wo bei kleinen Durchflussmengen größte Konstanz des Sekundärdruckes erforderlich ist. Die gute Regel- und Durchflusscharakteristik wird dadurch erreicht, dass das Verhältnis der Membrane zur Ventilsitzfläche sehr groß ist. Der Regler ist gegenüber Eingangsdruckschwankungen weitgehendst unabhängig, hat keinen Eigenluftverbrauch und kann mit "normal" gefilterter Druckluft verwendet werden. Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Membrane und Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: max. 16 bar Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: M 20x1,5 Medien: Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Druckregler einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: 550 l/min, Sekundärentlüftung: 100 l/min Eigenluftverbrauch: keiner (Präzisionsdruckregler mit Feedback-Anschluss: geringer Eigenluftverbrauch) Regelgenauigkeit: ± 7,5 mbar Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, feine Regelung des Druckes unabhängig von Vordruck, kein Eigenluftverbrauch, robuste Bauform, keine Feinfilterung der Druckluft notwendig *Sonderregler für Ansteuerung von Volumenbooster (Feedback-Leitung von Sekundärseite des Volumenboosters wird für die Regelung herangezogen), geringer Eigenluftverbrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsdruckregler
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0 - 1 BAR
Manometeranzeige:
0 - 1,6 BAR
Befestigungswinkel:
BW 30
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Feindruckregler, druckluftregler 1/4", druckluftregler, druckluftregler 1 bar, DRF31-1, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,13*
€ 92,51*
Lager 955
220
€ 5,90*
ab € 74,25*
€ 92,62*
Frei Haus
ab € 75,49*
€ 94,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,2178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,1948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,5419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,7335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,3575
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.