Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR34CU Dichtring aus Kupfer, für G 3/4" (27,3x31,9x2 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR34CU Dichtring aus Kupfer, für G 3/4" (27,3x31,9x2 mm)
DR34CU Dichtring aus Kupfer, für G 3/4" (27,3x31,9x2 mm)
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 34 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 34 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
*ähnlich DIN 7603 A
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 3/4"
Innendurchmesser:
27,3 MM
Außendurchmesser:
31,9 MM
Höhe:
2 MM
Gewicht:
0,0031 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, landefeld dichtring, dichtring, kupferdichtring stärke 2mm, DR34CU, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, DIN 7603 A, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4096*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6696*
€ 0,79682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.