Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR18K Dichtring aus Hart-PVC ffür Gewinde G 1/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: PVC-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 18 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 18 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 10x14x3
Werkstoffe: Hart-PVC Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 1/8"
Innendurchmesser:
10,3 MM
Außendurchmesser:
13,5 MM
Höhe:
2 MM
Verpackungseinheit:
100 STK
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pvc, DR18K, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Hart-PVC-Dichtringe, Kunststoff-Dichtringe, PVC-Dichtringe, Standard-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.