Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1010IAFES Verschraubung flach dichtend Rp/R 1" (IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1010IAFES Verschraubung flach dichtend Rp/R 1" (IG/AG)
DNT1010IAFES Verschraubung flach dichtend Rp/R 1" (IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend, 1.4408
Detailansicht: Weichdichtung
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1010 IAF ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1010 IAF ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperguß Kupplung
Temperguß Verschraubung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für Typ Temperguss muss die Dichtung separat bestellt werden! *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde innen:
Rp 1"
Gewinde außen:
R 1"
PN:
16 BAR
Temperaturbereich:
-200 bis +200 GC
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings verzinkt, tempergußfittings, tempergußfittings verschraubung, DNT1010IAFES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,56*
€ 29,74*
Lager 955
1638
€ 8,90*
ab € 22,52*
€ 29,85*
€ 3,90*
ab € 25,62*
€ 33,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.