Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN55MSVED Doppelnippel M 5-M 5, Messing vernickelt (Elastomerdichtung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-DN 55 MSV ED
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 55 MSV ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
M 5
Gewinde-1:
M 5
SW:
8 MM
Gewicht:
0,0024 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN55MSVED, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Doppelnippel mit Elastomerabdichtung, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.