Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN38-M14MS Doppelnippel G 3/8"-M 14x1,5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN38-M14MS Doppelnippel G 3/8"-M 14x1,5, Messing
DN38-M14MS Doppelnippel G 3/8"-M 14x1,5, Messing
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / metrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-DN 38-M14 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 38-M14 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
DN38-M14MS Doppelnippel G 3/8"-M 14x1,5, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/8"
Gewinde-1:
M 14x1,5
SW:
19 MM
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel npt 3/8, messing doppelnippel, landefeld messing-fitting, DN38-M14MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Doppelnippel metrisch / zöllig, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.