Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN15/16-11/16 Doppelnippel UN 1-5/16"-12(JIC)-UN 1-1/16"-12(JIC), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN15/16-11/16 Doppelnippel UN 1-5/16"-12(JIC)-UN 1-1/16"-12(JIC), Stahl verzinkt
DN15/16-11/16 Doppelnippel UN 1-5/16"-12(JIC)-UN 1-1/16"-12(JIC), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gerade Verschraubungen mit JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Gerade Verschraubungen mit JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN 15/16-11/16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 15/16-11/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
UN 1-5/16"-12
Gewinde-1:
UN 1-1/16"-12
PN*:
170 BAR
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: DN15/16-11/16, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.