Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN14-7/16 Doppelnippel G 1/4"-UNF 7/16"-20(JIC), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN14-7/16 Doppelnippel G 1/4"-UNF 7/16"-20(JIC), Stahl verzinkt
DN14-7/16 Doppelnippel G 1/4"-UNF 7/16"-20(JIC), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN 14-7/16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 14-7/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Doppelgewindenippel Pneumatik
Druckluft Doppelnippel
Gewindedoppelnippel Pneumatik
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde-1:
UNF 7/16"-20
PN*:
310 BAR
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel g1/4, doppelgewindenippel pneumatik, DN14-7/16, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,85*
€ 4,27*
Lager 955
1592
€ 8,90*
ab € 2,86*
€ 4,28*
€ 3,90*
ab € 3,24*
€ 4,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.