Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN14-1/2ES Doppelnippel G 1/4"-UNF 1/2"-20(JIC), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN14-1/2ES Doppelnippel G 1/4"-UNF 1/2"-20(JIC), 1.4571
DN14-1/2ES Doppelnippel G 1/4"-UNF 1/2"-20(JIC), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN 14-1/2 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 14-1/2 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel g1/4
hydraulik doppelnippel
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde-1:
UNF 1/2"-20
PN*:
275 BAR
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: DN14-1/2ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,38*
€ 47,16*
Lager 955
340
€ 8,90*
ab € 36,36*
€ 47,26*
€ 3,90*
ab € 37,15*
€ 48,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,2394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,8229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,9074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,3128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,2656
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.