Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1212MSVED Doppelnippel G 1/2"-G 1/2", Messing vernickelt (Elastomerdichtung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-DN 1212 MSV ED
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1212 MSV ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
G 1/2"
SW:
25 MM
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, messing doppelnippel, DN1212MSVED, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Doppelnippel mit Elastomerabdichtung, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.