Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1212MSRHLH Doppelnippel G 1/2"-G 1/2" LH, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1212MSRHLH Doppelnippel G 1/2"-G 1/2" LH, Messing
DN1212MSRHLH Doppelnippel G 1/2"-G 1/2" LH, Messing
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit Rechtsgewinde / Linksgewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-DN 1212 MS RHLH
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1212 MS RHLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN1212MSRHLH Doppelnippel G 1/2"-G 1/2" LH, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
G 1/2" LH
SW:
22 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN1212MSRHLH, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Gas-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Linksgewinde-Doppelnippel, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,55*
€ 7,85*
Lager 955
306
€ 8,90*
ab € 5,56*
€ 7,86*
€ 3,90*
ab € 6,28*
€ 8,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.