Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1010MSVED Doppelnippel G 1"-G 1", Messing vernickelt (Elastomerdichtung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-DN 1010 MSV ED
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1010 MSV ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1"
Gewinde-1:
G 1"
SW:
40 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN1010MSVED, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Doppelnippel mit Elastomerabdichtung, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.