Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1010KST Doppelnippel R 1"-R 1", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1010KST Doppelnippel R 1"-R 1", Temperguss verzinkt
DN1010KST Doppelnippel R 1"-R 1", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Temperguss verzinkt, Typ 280/N8
Artikel-Nr.:
     955-DN 1010 K ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1010 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN1010KST Doppelnippel R 1"-R 1", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 1"
Gewinde-1:
R 1"
PN:
25 BAR
SW:
41 MM
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß doppelnippel 1", temperguss doppelnippel, tempergussfittings doppelnippel, DN1010KST, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,76*
€ 2,74*
Lager 955
16082
€ 8,90*
ab € 1,77*
€ 2,75*
€ 3,90*
ab € 1,99*
€ 3,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.