Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN10NPT-15/8ES Doppelnippel NPT 1"-UN 1-5/8"-12(JIC), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde / JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN 10 NPT-15/8 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 10 NPT-15/8 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
NPT 1"
Gewinde-1:
UN 1-5/8"-12
PN*:
140 BAR
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Hydraulik Doppelnippel, doppelnippel 11/2" edelstahl, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, DN10NPT-15/8ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,15*
€ 190,5785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,47*
€ 188,5793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,28*
€ 183,5932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,27*
€ 182,3913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,29*
€ 152,6651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.