Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLPVLCVLR400FLEX CEJN Verlängerungsrohr (400 mm, flexibel), Standarddüse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLPVLCVLR400FLEX CEJN Verlängerungsrohr (400 mm, flexibel), Standarddüse,
BLPVLCVLR400FLEX CEJN Verlängerungsrohr (400 mm, flexibel), Standarddüse,
Exemplarische Darstellung: CEJN Verlängerungsrohr 400 mm, flexibel biegbar
Detailansicht: Standarddüse
Artikel-Nr.:
     955-BLPVLC VLR 400 FLEX
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     BLPVLC VLR 400 FLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
cejn verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Werkstoffe: Körper: POM, Verlängerungsrohr: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 16 bar Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, geringes Gewicht, Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel besonders fein dosierbar, besonders geräuscharmer, weicher Luftstrahl, breites Anwendungsspektrum durch austauschbare Rohre und Düsenaufsätze *Lärmschutz-Kurzdüse oder beliebiges Verlängerungsrohr kann montiert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verlängerungsrohr (400 mm, flexibel), Standarddüse
Hinweis:
Passt auf CEJN-Blaspistolen mit tauschbarem Rohr oder CEJN-B
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: BLPVLCVLR400FLEX, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, CEJN-Ausblasepistolen, Dosierbare Ausblasepistolen, Kunststoff-Ausblasepistolen, Lärmschutzdüsen, Pistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,8872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,4719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.