Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLPSD13K Kunststoff Ausblaspistole, mit Lärmschutzdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoff-Blaspistole mit Lärmschutzdüse
Exemplarische Darstellung: Kunststoff-Blaspistole mit Lärmschutzdüse
Artikel-Nr.:
     955-BLPSD 13 K
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     BLPSD 13 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Körper: Polyamid, Gewindebuchse: Messing, Düse: Aluminium mit Sinterbronzeeinsatz, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, geringes Gewicht, Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar, Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie, keine Lärmbelästigung durch leises Ausblasgeräusch
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schlauchtülle
Anschluss (Schlauchdurchmesser innen):
13 (1/2") MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole rectus, ausblaspistole, ausblaspistole 10 bar, BLPSD13K, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, Dosierbare Ausblasepistolen, Kunststoff-Ausblasepistolen, Lärmschutzdüsen, Pistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.