| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLP 6 K Herst.-Nr.: BLP 6 K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Polyamid, Gewindebuchse: Messing, Düse: Messing, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, geringes Gewicht, Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar, Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik odr Kunststoffindustrie Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,0 | Anschlussart: | Schlauchtülle | Anschluss (Schlauchdurchmesser innen): | 6 (1/4") MM | Gewicht: | 0,105 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Schlauchanschluss, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchanschluss kunststoff g1/4, ausblaspistole, ausblaspistole rectus, BLP6K, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, Dosierbare Ausblasepistolen, Kunststoff-Ausblasepistolen, Pistolen |
| | |
| |