| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLH KDAG Herst.-Nr.: BLH KDAG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium verchromt mit Elastomerummantelung, Handgriff: Stahl vernickelt mit PVC-Überzug, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: 0°C bis +70°C Vorteile: höhere Blasleistung als herkömmliche Blaspistolen bei gleichzeitig sehr guter Dosierbarkeit, sehr stabile Bauform bei geringem Gewicht, liegt sicher in der Hand, ausgestattet mit Sicherheitsdüse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gummidüse (für Pistole und Verlängerungsrohr) | Anschluss: | NPT 1/8" (AG) | Gewicht: | 0,014 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BLHKDAG, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Coilhose, Pistolen, Sicherheitsausblasepistolen, Sicherheitsblaspistolen |
| | |
| |