Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITPH3ES Bit, 1/4" (6,3mm), PH3, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BITPH3ES Bit, 1/4" (6,3mm), PH3, Edelstahl
BITPH3ES Bit, 1/4" (6,3mm), PH3, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: 1/4"-Einzelbit (Phillips)
Artikel-Nr.:
     955-BIT PH3 ES
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     BIT PH3 ES
EAN/GTIN:
     4010995326517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Beschreibung: Qualitätsbits aus zähhartem Spezialstahl. Geeignet für harte Schraubfälle (Blech oder Metall), als auch für weiche Schraubfälle (Holz). Durch optimalen Passitz ist geringer Verschleiß bei optimaler Drehmomentübertragung sichergestellt. Antrieb: 1/4" Sechskant (6,3 mm) nach DIN 3123-C6.3, passend für Halter DIN 3126-D 6.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Größe:
PH3
Länge:
25 MM
Gewicht:
0,0054 KG
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), BITPH3ES, Bits, Handwerkzeuge, PH-Bits, Phillips-Bits, Pozidriv-Bits, PZ-Bits, TORX-Bits, TX-Bits, WERA-Bits, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.