Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIND24 Bindfaden Großknäul 500g, ca. 125m, 2,4mm stark (2-fach gedreht)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bindfaden aus Hanf (500g Großnäul)
Exemplarische Darstellung: Bindfaden aus Hanf (500g Großnäul)
Artikel-Nr.:
     955-BIND 24
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BIND 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Verwendung: Für alle Verpackungszwecke, zum Bündeln und Verschnüren von Paletten, Paketen, Kartonagen und Gebinden aller Art. Werkstoffe: Hanf, natur. Biologisch abbaubar, da Naturwerkstoff. Menge: 500 g Großknäuel
Weitere Informationen:
Lauflänge:
125 M
Durchmesser:
2,4 MM
Sorte:
stark (2-fach gedreht)
empfohlen für Paketgewicht:
30 KG
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, BIND24, Bindfäden, Hanf-Bindfäden, Paketbänder, Paket-Bindfäden, Schnüre, Seil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.