| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BFW 18L/LK35 Herst.-Nr.: BFW 18L/LK35 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz Weitere Informationen: | | Baureihe: | leichte Baureihe | Flanschanschluss: | Pumpenflansch LK 35 | Rohrdurchmesser (außen): | 18 L (M26x1,5) | Betriebsdruck: | 250 BAR | Befestigungsschrauben: | je 2 Stk. M 6 x 22 & M 6 x 40 | Gewicht: | 0,29 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperguß Winkelstück, temperguss bogen, BFW18L/LK35, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Pumpenflanschverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring, Verschraubungen mit Schneidring |
| | |
| |