Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A13X1650 Klass. Keilriemen DIN 2215, A 13x8, Li=1650mm, A65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen A 13x8
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen A 13x8
Zeichnung: Klassischer Keilriemen A 13x8
Artikel-Nr.:
     955-A13X1650
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     A13X1650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
din2215 13x1300
din 2215
max. Riemengeschwindigkeit: 30 m/s min. Scheibendurchmesser: 71 mm Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Tipp: Oft kann anstelle des A 13-Riemens auch ein SPA mit gleichem Ld (Richtlänge) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Code:
A65
Innenlänge Li:
1650 MM
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
1680 MM
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: A13X1650, Antriebsriemen, Keilriemen, Klassische Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.