Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M6ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 6, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M6ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 6, Edelstahl A2
985-M6ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 6, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M6 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M6 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 6
h:
6 MM
m (min.):
4,0 MM
mi (min.):
3,30 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,0021 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2 m6, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, 985-M6ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1792*
€ 1,40325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8496*
€ 1,01102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3919*
€ 0,46636
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.