Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M16ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 16, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M16ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 16, Edelstahl A2
985-M16ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 16, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 16
h:
16 MM
m (min.):
10,5 MM
mi (min.):
8,80 MM
s:
24 MM
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din985 m16 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, 985-M16ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,986*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2188*
€ 5,02037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9222*
€ 4,66742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3688*
€ 2,81887
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3287*
€ 2,77115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1142*
€ 2,5159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4134*
€ 1,68195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3734*
€ 1,63435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3128*
€ 1,56223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2074*
€ 1,43681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,206*
€ 1,43514
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.