Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

965-M5X60ES Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 5x60, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046
Artikel-Nr.:
     955-965-M5X60 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     965-M5X60 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
965-M5X60ES Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 5x60, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
l:
60 MM
dk:
9,2 MM
k:
2,50 MM
Kreuzschlitz:
PH2
Gewicht:
0,0076 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2744*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6156*
€ 3,11256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,309*
€ 2,74771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1299*
€ 1,34458
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0797*
€ 1,28484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9252*
€ 1,10099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.