Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

965-M5X20ES Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 5x20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046
Artikel-Nr.:
     955-965-M5X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     965-M5X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
965-M5X20ES Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 5x20, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
l:
20 MM
dk:
9,2 MM
k:
2,50 MM
Kreuzschlitz:
PH2
Gewicht:
0,0029 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0931*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3428*
€ 1,59793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0172*
€ 1,21047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4761*
€ 0,56656
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4263*
€ 0,5073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.