Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-4X36 Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x36 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-4X36
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-4X36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-4X36 Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x36 mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Nenndurchmesser d1:
4,0 MM
l:
36 MM
a (max):
4,0 MM
b:
8,0 MM
c (max):
7,4 MM
Gewicht:
0,004 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 verzinkt, din 94, 94-4X36, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0653*
€ 1,26771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7003*
€ 0,83336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3132*
€ 0,37271
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.