Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M4ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 4, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M4ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 4, Edelstahl A4
934-M4ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 4, Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M4 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M4 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
d:
M 4
m:
3,2 MM
s:
7 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m4 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m4, 934-M4ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0334*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.