Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M8X16ES Sechskantschraube DIN 933, M 8x16, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M8X16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M8X16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 8
l:
16 MM
k:
5,3 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, m8x16 a2 din 933, din 933, din 933 a2, 933-M8X16ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3223*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9854*
€ 3,55263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6788*
€ 3,18777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3097*
€ 1,55854
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2596*
€ 1,49892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0751*
€ 1,27937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4724*
€ 0,56216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4037*
€ 0,4804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3923*
€ 0,46684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.